Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSK
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.6250 po
- Diamètre extérieur5.9500 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.575 po
- Diamètre du pas5.4420 po
- Largeur totale2-23/64 po
- Diamètre du moyeu3.8900 po
- Numéro CUP du fabricant662289245031
- CUP_NON662289245031
- Numéro de catalogue du fabricantH80SK17
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids4.13 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po