Motion
80SF21

Martin
80SF21

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 21 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175692
N° MFR80SF21
Prix208.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80SF21

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 21 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175692
N° MFR80SF21
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
Votre prix208.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80SF21 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    21
  • Taille de la bague
    SF
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    7.2350 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    6.0657 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • CUP_NON
    697950020792
  • Diamètre du moyeu
    4-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    21/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950020792
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    6.7095 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.2350 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.2350 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    5.74 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues