Motion
H80SF27
Pignon arrondi 3333903 QD - QD, 80 / 1 po, 27 dents, arrondi SF, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00175752
N° MFRH80SF27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3333903 QD - QD, 80 / 1 po, 27 dents, arrondi SF, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00175752
N° MFRH80SF27
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H80SF27 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    27
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    9.1560 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Diamètre du pas
    8.6140 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289244850
  • CUP_NON
    662289244850
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H80SF27
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    9.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif