Motion
80SF28H

Martin
80SF28H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 80 / 1 po, 28 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175762
N° MFR80SF28H
Prix247.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80SF28H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 80 / 1 po, 28 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175762
N° MFR80SF28H
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
Votre prix247.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80SF28H ROULEAU SPK QD SABER
  • Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
  • Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    28
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.4750 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Diamètre du pas
    9.5668 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.3064 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4-5/8 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.7500 po
  • Projection du concentrateur
    0.6880 po
  • Nombre de vis de montage et emplacement
    3 à 120 °
  • Taille de la vis de montage
    3/8-16 UNC
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.4750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.4750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950042275
  • CUP_NON
    697950042275
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    9.94 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues