Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSF
- Nombre de dents32
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.9375 po
- Diamètre extérieur10.7530 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du pas10.2020 po
- Largeur totale2.390625
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662289256624
- CUP_NON662289256624
- Numéro de catalogue du fabricant80SF32
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids13.72 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po