Aperçu
Description du fabricant
80SF40 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSF
- Nombre de dents40
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.9375 po
- Diamètre extérieur13.3060 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du pas12.7460 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289256976
- CUP_NON662289256976
- Numéro de catalogue du fabricant80SF40
- Catalogue du fabricant
- Poids21.35 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité