80SF42
Pignon arrondi 3331782 QD - QD, 80 / 1 po, 42 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175807
N° MFR80SF42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3331782 QD - QD, 80 / 1 po, 42 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175807
N° MFR80SF42
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80SF42 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    42
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    13.9400 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Diamètre du pas
    13.3820 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289257010
  • CUP_NON
    662289257010
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3331782
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    22.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif