Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueSF
- Nombre de dents45
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.9375 po
- Diamètre extérieur14.9010 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du pas14.3360 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289257065
- CUP_NON662289257065
- Numéro de catalogue du fabricant80SF45
- Catalogue du fabricant
- Poids26.37 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po