80SF60
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 60 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175833
N° MFR80SF60
Prix594.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 60 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175833
N° MFR80SF60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix594.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80SF60 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-13/16 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    19.681 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du pas
    19.107 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    5 po
  • Projection du concentrateur
    1-23/64 po
  • CUP_NON
    097039380067
  • Poids
    39.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues