Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueE
- Nombre de dents70
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 po à 3.5000 po
- Diamètre extérieur22.8850 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du pas22.2890 po
- Largeur totale2.6400 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289255726
- CUP_NON662289255726
- Numéro de catalogue du fabricant80E70
- Catalogue du fabricant
- Poids62.90 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po