80F112
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 112 dents, bague F
N° D’ARTICLE MI00175865
N° MFR80F112
Prix1,865.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 112 dents, bague F
N° D’ARTICLE MI00175865
N° MFR80F112
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
Prix1,865.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80F112 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    112
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3-5/16 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    36.241 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du pas
    35.655 po
  • Largeur totale
    3-5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • CUP_NON
    097039380128
  • Poids
    119.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues