Motion
100SDS11H

Martin
100SDS11H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 100 / 1-1/4 po, 11 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175872
N° MFR100SDS11H
Prix196.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100SDS11H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 100 / 1-1/4 po, 11 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175872
N° MFR100SDS11H
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
Prix196.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BORDURE EN DENTS DE SABER 100SDS11H QD UNIQUEMENT
  • Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
  • Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    11
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    5.0070 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Épaisseur des dents
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    4.8296 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.6416 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3-3/16 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.1875 po
  • Projection du concentrateur
    0.0580 po
  • Nombre de vis de montage et emplacement
    3 à 120 °
  • Taille de la vis de montage
    1/4-20 NC
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.7500 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.0070 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.0070 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950042299
  • CUP_NON
    697950042299
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.94 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues