Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueFDS
- Nombre de dents12
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3300 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.0000 po
- Diamètre extérieur5.4200 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.6920 po
- Diamètre du pas4.8300 po
- Largeur totale1.3300 po
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289241200
- CUP_NON662289241200
- Numéro de catalogue du fabricant3333945
- Catalogue du fabricant
- Poids2.56 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po