100SF17

Martin
100SF17

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 17 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175924
N° MFR100SF17
Prix269.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100SF17

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 17 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175924
N° MFR100SF17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix269.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100SF17 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    7.4370 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Diamètre du pas
    6.8027 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.0237 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    9/16 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.4370 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.4370 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022871
  • CUP_NON
    697950022871
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    100
  • Poids
    6.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues