Aperçu
- Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
- Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
- Traitement thermique stocké
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague QD
- Type d’alésageBouchée
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Taille de la bagueE
- Nombre de dents20
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6250 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3-1/2 po
- Diamètre extérieur8.6420 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.6920 po
- Épaisseur des dents0.6920 po
- Diamètre du pas8.3869 po
- Diamètre de l’étrier7.2406 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale2-15/16 po
- Diamètre du moyeu6 po
- Diamètre extérieur du moyeu6.2500 po
- Projection du concentrateur0.9375 po
- Nombre de vis de montage et emplacement3 à 120 °
- Taille de la vis de montage1/2-13 NC
- Diamètre du rouleau de chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.7500 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage1.6250 po
- Longueur de la dimension de stockage8.6420 po
- Largeur de la dimension de stockage8.6420 po
- Numéro CUP du fabricant697950042381
- CUP_NON697950042381
- Catalogue du fabricant
- Poids11.42 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po