Aperçu
Description du fabricant
H100E22 POINTE DURÉE
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueE
- Nombre de dents22
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 po à 3.5000 po
- Diamètre extérieur9.4440 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.692 po
- Diamètre du pas8.7830 po
- Largeur totale3-1/16 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289240913
- CUP_NON662289240913
- Numéro de catalogue du fabricantH100E22
- Catalogue du fabricant
- Poids13.11 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité