Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueE
- Nombre de dents24
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 po à 3.5000 po
- Diamètre extérieur10.2450 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.692 po
- Diamètre du pas9.5770 po
- Largeur totale3-1/16 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289240951
- CUP_NON662289240951
- Numéro de catalogue du fabricantH100E24
- Catalogue du fabricant
- Poids15.22 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po