Motion
H100E27
Pignon arrondi 3334091 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 27 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176024
N° MFRH100E27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3334091 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 27 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176024
N° MFRH100E27
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H100E27 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    27
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11.4400 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    10.7670 po
  • Largeur totale
    2.6400 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289241071
  • CUP_NON
    662289241071
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334091
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    17.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif