Motion
100E30

Martin
100E30

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 30 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176041
N° MFR100E30
Prix386.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100E30

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 30 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176041
N° MFR100E30
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
Votre prix386.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100E30 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    30
  • Taille de la bague
    E
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    12.6430 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    11.2085 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • CUP_NON
    697950023250
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Projection du concentrateur
    15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950023250
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre du pas
    11.9585 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.6430 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.6430 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Poids
    23.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues