Motion
100E32
Pignon arrondi 3332087 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 32 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176048
N° MFR100E32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332087 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 32 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176048
N° MFR100E32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100E32 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    32
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 po à 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.4410 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    12.7530 po
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    2.0310 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289247363
  • CUP_NON
    662289247363
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100E32
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    26.97 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif