Motion
100E35
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 35 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176053
N° MFR100E35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 35 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176053
N° MFR100E35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100E35 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 po à 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    14.6390 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    13.9450 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289247370
  • CUP_NON
    662289247370
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100E35
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    31.74 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif