Motion
100E40
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 40 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176067
N° MFR100E40
Price$639.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 40 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176067
N° MFR100E40
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
Votre prix639.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100E40 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    16.633 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Diamètre du pas
    15.933 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1-13/16 po
  • CUP_NON
    097039380357
  • Poids
    40.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif