Motion
100E42
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 42 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176068
N° MFR100E42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 42 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176068
N° MFR100E42
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100E42 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    42
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    17.430 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Diamètre du pas
    16.727 po
  • Largeur totale
    3-1/16 po
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • CUP_NON
    662289247479
  • Poids
    40.55 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif