Motion
100E45
Pignon arrondi 3332137 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 45 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176073
N° MFR100E45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332137 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 45 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176073
N° MFR100E45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100E45 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 po à 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    18.6450 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    17.9195 po
  • Largeur totale
    2.6400 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289247509
  • CUP_NON
    662289247509
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100E45
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    45.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif