Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueE
- Nombre de dents54
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 à 3.5000 po
- Diamètre extérieur22.2100 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.6920 po
- Diamètre du pas21.4980 po
- Largeur totale2.6400 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289247547
- CUP_NON662289247547
- Numéro de catalogue du fabricant3332152
- Catalogue du fabricant
- Poids66.95 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po