Motion
100E60
Pignon arrondi 3332160 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 60 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176091
N° MFR100E60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332160 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 60 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176091
N° MFR100E60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100E60 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.5000 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Nombre de dents
    60
  • Taille de la bague
    E
  • Type de douille
    Bague QD
  • Diamètre extérieur
    24.6000 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289247592
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3332160
  • Numéro CUP du fabricant
    662289247592
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    2.6400 po
  • Diamètre du pas
    23.8840 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    82.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif