Motion
100F72
Pignon arrondi 3332186 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 72 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176101
N° MFR100F72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332186 QD - QD, 100 / 1-1/4 po, 72 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176101
N° MFR100F72
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100F72 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    72
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6800 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    29.3800 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Diamètre du pas
    28.6570 po
  • Largeur totale
    3.6800 po
  • Diamètre du moyeu
    6.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289247660
  • CUP_NON
    662289247660
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3332186
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    101.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif