Motion
120SF12

Martin
120SF12

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 120 / 1-1/2 po, 12 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176118
N° MFR120SF12
Prix302.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120SF12

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 120 / 1-1/2 po, 12 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176118
N° MFR120SF12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix302.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120SF12 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    12
  • Taille de la bague
    SF
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    6.4980 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    4.9206 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • CUP_NON
    697950024561
  • Diamètre du moyeu
    4-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    21/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950024561
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    5.7956 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.4980 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.4980 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Poids
    4.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues