Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSF
- Nombre de dents15
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.9375 po
- Diamètre extérieur7.9570 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.924 po
- Diamètre du pas7.2150 po
- Largeur totale2-25/64 po
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662289241941
- CUP_NON662289241941
- Numéro de catalogue du fabricantH120SF15
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids9.41 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po