Motion
120E16
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 120 / 1-1/2 po, 16 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176158
N° MFR120E16
Prix429.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 120 / 1-1/2 po, 16 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176158
N° MFR120E16
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
Prix429.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120E16 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    16
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    8.4410 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    7.689 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    1-9/16 po
  • CUP_NON
    097039380500
  • Poids
    11.10 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues