Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueE
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3-1/2 po
- Diamètre extérieur8.9200 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.924 po
- Diamètre du pas8.163 po
- Largeur totale3-1/16 po
- Diamètre du moyeu6 po
- CUP_NON662289241422
- Poids12.70 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po