Motion
H120E21
Pignon arrondi 3334216 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 21 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176206
N° MFRH120E21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3334216 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 21 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176206
N° MFRH120E21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H120E21 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    10.8500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    10.0640 po
  • Largeur totale
    2.6400 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289241538
  • CUP_NON
    662289241538
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334216
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    19.68 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif