Motion
120E26

Martin
120E26

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 120 / 1-1/2 po, 26 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176251
N° MFR120E26
Price$590.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120E26

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 120 / 1-1/2 po, 26 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176251
N° MFR120E26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix590.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120E26 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    13.2540 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    12.4443 po
  • Diamètre de l’étrier
    11.5693 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Projection du concentrateur
    45/64 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.2540 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.2540 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950024981
  • CUP_NON
    697950024981
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    120
  • Poids
    29.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif