Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueE
- Nombre de dents26
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 po à 3.5000 po
- Diamètre extérieur13.2540 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas12.4440 po
- Largeur totale2.6400 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289241712
- CUP_NON662289241712
- Numéro de catalogue du fabricantH120E26
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids31.37 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po