Motion
H120E30
Pignon arrondi 3334281 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 30 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176274
N° MFRH120E30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3334281 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 30 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176274
N° MFRH120E30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H120E30 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 po à 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    15.1720 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    14.3500 po
  • Largeur totale
    2.6400 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289241767
  • CUP_NON
    662289241767
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H120E30
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    41.68 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif