Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueF
- Nombre de dents35
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6800 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.0000 à 4.0000 po
- Diamètre extérieur17.5700 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas16.7340 po
- Largeur totale3.6800 po
- Diamètre du moyeu6.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662289248216
- CUP_NON662289248216
- Numéro de catalogue du fabricant3332392
- Catalogue du fabricant
- Poids58.80 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po