Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueF
- Nombre de dents36
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6800 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.0000 po à 4.0000 po
- Diamètre extérieur18.0650 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas17.2110 po
- Largeur totale3.6800 po
- Diamètre du moyeu6.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662289248230
- CUP_NON662289248230
- Numéro de catalogue du fabricant120F36
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids61.90 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po