Motion
120F48
Pignon arrondi 3332442 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 48 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176310
N° MFR120F48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332442 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 48 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176310
N° MFR120F48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120F48 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6800 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    23.7900 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    22.9350 po
  • Largeur totale
    3.6800 po
  • Diamètre du moyeu
    6.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289248292
  • CUP_NON
    662289248292
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3332442
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    103.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif