Motion
120J70
Pignon arrondi 3332475 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 70 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176325
N° MFR120J70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332475 QD - QD, 120 / 1-1/2 po, 70 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176325
N° MFR120J70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120J70 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    J
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5100 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.5000 po à 4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    34.3150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    33.4340 po
  • Largeur totale
    4.5100 po
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289248353
  • CUP_NON
    662289248353
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120J70
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    230.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif