Motion
120J80
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 120 / 1-1/2 po, 80 dents, Coussinet J, Acier
N° D’ARTICLE MI00176334
N° MFR120J80
Prix2,635.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 120 / 1-1/2 po, 80 dents, Coussinet J, Acier
N° D’ARTICLE MI00176334
N° MFR120J80
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
Votre prix2,635.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120J80 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    J
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.4375 à 4.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    38.2070 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039380739
  • CUP_NON
    097039380739
  • Poids
    250.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues