Motion
H140SF12
Pignon arrondi 3334307 QD - QD, 140 / 1-3/4 po, 12 dents, arrondi SF, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176354
N° MFRH140SF12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3334307 QD - QD, 140 / 1-3/4 po, 12 dents, arrondi SF, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176354
N° MFRH140SF12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H140SF12 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    12
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    7.5800 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    6.7620 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289242436
  • CUP_NON
    662289242436
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334307
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif