Motion
H140E14
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 140 / 1-3/4 po, 14 dents, bague E, acier avec matériau de dent durci
N° D’ARTICLE MI00176372
N° MFRH140E14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 140 / 1-3/4 po, 14 dents, bague E, acier avec matériau de dent durci
N° D’ARTICLE MI00176372
N° MFRH140E14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H140E14 POINTE DURÉE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    14
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    8.7200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    7.864 po
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • CUP_NON
    662289241972
  • Poids
    11.82 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif