Motion
140E18H

Martin
140E18H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 140 / 1-3/4 po, 18 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176411
N° MFR140E18H
Prix624.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
140E18H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 140 / 1-3/4 po, 18 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176411
N° MFR140E18H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix624.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140E18H ROULEAU SPK QD SABER
  • Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
  • Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    18
  • Taille de la bague
    E
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    10.9750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    9.0778 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • CUP_NON
    697950042725
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950042725
  • Taille de la vis de montage
    1/2-13 NC
  • Nombre de vis de montage et emplacement
    3 à 120 °
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre du pas
    10.6322 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.9750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.9750 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    0.9240 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Poids
    20.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues