Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueF
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6800 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.0000 po à 4.0000 po
- Diamètre extérieur13.7820 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas12.8520 po
- Largeur totale3.6800 po
- Diamètre du moyeu6.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662289242214
- CUP_NON662289242214
- Numéro de catalogue du fabricantH140F23
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids39.57 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1/4 po