Aperçu
- Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
- Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
- Traitement thermique stocké
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type d’alésageBouchée
- Pas de numéro de chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Taille de la bagueF
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Diamètre extérieur13.7820 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.9240 po
- Épaisseur des dents0.9240 po
- Diamètre du pas13.4073 po
- Diamètre de l’étrier11.8219 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale4 po
- Diamètre du moyeu6-5/8 po
- Diamètre extérieur du moyeu7.0000 po
- Projection du concentrateur1.6250 po
- Nombre de vis de montage et emplacement3 à 120 °
- Taille de la vis de montage9/16-12 NC
- Diamètre du rouleau de chaîne1.0000 po
- Largeur du rouleau de chaîne1.0000 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage2.5000 po
- Longueur de la dimension de stockage13.7820 po
- Largeur de la dimension de stockage13.7820 po
- Numéro CUP du fabricant697950042770
- CUP_NON697950042770
- Catalogue du fabricant
- Poids37.26 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.