Motion
140F24H

Martin
140F24H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 140 / 1-3/4 po, 24 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176467
N° MFR140F24H
Prix876.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
140F24H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 140 / 1-3/4 po, 24 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176467
N° MFR140F24H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix876.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140F24H ROULEAU SPK QD SABER
  • Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
  • Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    24
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    14.3430 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Épaisseur des dents
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    13.9628 po
  • Diamètre de l’étrier
    12.4073 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    6-5/8 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    7.0000 po
  • Projection du concentrateur
    1.6250 po
  • Nombre de vis de montage et emplacement
    3 à 120 °
  • Taille de la vis de montage
    9/16-12 NC
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.3430 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950042787
  • CUP_NON
    697950042787
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    40.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues