Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de torons entre1
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.0000 à 4.0000 po
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Nombre de dents26
- Taille de la bagueF
- Type de douilleBague QD
- Diamètre extérieur15.4600 po
- MatérielAcier
- CUP_NON662289242306
- Diamètre du moyeu6.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6800 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3334448
- Numéro CUP du fabricant662289242306
- Nombre de concentrateurs1
- Largeur totale3.6800 po
- Diamètre du pas14.5180 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Poids45.10 lb