Motion
140F30

Martin
140F30

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 140 / 1-3/4 po, 30 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176492
N° MFR140F30
Price$960.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
140F30

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 140 / 1-3/4 po, 30 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176492
N° MFR140F30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix960.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140F30 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    17.7000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    16.7419 po
  • Diamètre de l’étrier
    15.7419 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    6-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    1-37/64 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.7000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.7000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950026206
  • CUP_NON
    697950026206
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    140
  • Poids
    60.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif