Motion
H140F30
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 140 / 1-3/4 po, 30 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176495
N° MFRH140F30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 140 / 1-3/4 po, 30 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176495
N° MFRH140F30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H140F30 POINTE DURÉE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6800 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    17.700 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    16.742 po
  • Largeur totale
    4-13/64 po
  • Diamètre du moyeu
    6-5/8 po
  • CUP_NON
    662289242344
  • Poids
    61.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif