Motion
140J40
Pignon arrondi 3332681 QD - QD, 140 / 1-3/4 po, 40 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176509
N° MFR140J40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332681 QD - QD, 140 / 1-3/4 po, 40 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176509
N° MFR140J40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140J40 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    J
  • Nombre de dents
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5100 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.5000 à 4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    23.2900 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    22.3050 po
  • Largeur totale
    4.5100 po
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289249008
  • CUP_NON
    662289249008
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3332681
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    106.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif